メイン画像
ダイシン
ファイリングキャビネット B4
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04203145
品番
B4-4N
参考基準価格(税別)
¥98,100
販売価格(税込)
¥100,078
販売価格(税別)
¥
90,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一箇所のロックで全ての引出しが同時に施錠できるオールロック機構を採用しています。
付属品
鍵2本、仕切板(引出し1段につき2枚)
仕様
引出しラッチ付
トラスコ品番
462-1158
材質
スチール
色
アイボリー
高さ(mm)
1400
タイプ
B4用
奥行(mm)
620
間口(mm)
455
RoHS指令(10物質対応)
対応
鍵
シリンダ錠
均等積載量(kg/段)
40
グリーン購入法
適合
引出し
4段
引出し内寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
387×561×299.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません