No.0260/18ml 下塗り用塗料(H) 東邦産業 04261867

No.0260/18ml 下塗り用塗料(H) 東邦産業 04261867
No.0260/18ml 下塗り用塗料(H) 東邦産業 04261867

下塗り用塗料(H)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04261867
品番
No.0260/18ml
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
¥369

【各種カラー塗料前の下塗りに最適!】カラー塗装前の白い下地作りに最適な塗料です!下地塗装することで、下地が平滑になると同時に白くなり、上塗りの発色が映えさせ、綺麗に仕上げることが出来ます!【特長】*肉持ちが良く速乾性なので作業性が高い*対候性、耐寒性が高いので季節を問わず安心して使用可能!【用途】*木、金属、竿(グラファイト、グラス)など各種釣具作製時に塗装表面を平滑かつ白色の下地を作り、塗装のベースを作ります!(蛍光色などの明るいカラーは下地が暗い色の場合、塗装しても綺麗な発色がしません)*下塗り塗装することで、下地が平滑になると同時に白くなり、上塗りの発色が映えさせ、綺麗に仕上げることが出来ます!(オモリへ直接塗装する場合は下塗り用塗料でも塗装は可能ですが、より鉛への密着性が高い「ダイアカラー ホワイト」または「どぶづけ用ダイヤカラー ベースホワイト」をお勧めします。【使用方法】1塗装面の水分、油分、汚れ、錆びなどをシンナー等で除去し、よく乾燥させる。2塗装後、換気の良い場所でホコリ等が付着しないように乾燥させてください。【ご使用時の注意点】*エアブラシ塗装する場合は、「クリアー樹脂専用うすめ液」で適度にうすめてご使用下さい。【製品データ】*指触乾燥:約10分(20℃)*乾燥時間:約60分(20℃)【うすめ液&用具の洗浄】*希釈する場合や用具の洗浄は必ず「クリアー樹脂専用うすめ液」をご使用下さい。【仕様】品名:合成樹脂塗料 種類:合成樹脂(アクリル化アルキド)、顔料、有機溶剤 色名:白(半艶) 鉛筆硬度:H 危険物第4類第2石油類(危険等級Ⅲ)

塗り面積(1回塗り)(m2)
約0.15
正味量
18mL
注意
※【使用上の注意】*他の塗料に重ね塗りする場合は、目立たない場所で変化のないことを必ず確認後ご使用下さい(特に初めて塗る塗料の際は経時変化も確認して下さい)。*引火性の液体です。火気のある所では使用しないで下さい。*塗装後、硬化中は必ず換気を行い、作業中は手袋、マスなど着用して下さい。*使用後は速やかにキャップを閉めて下さい。*飲み込んだ場合、直ちに医師に連絡すること。無理に吐かせないこと。水で口をすすぐこと。*皮膚に付いた場合、速やかに拭き取り大量の水と石?水で洗い落として下さい。*万一眼に入った場合は、すぐに大量の水で洗眼し、医師の手当てを受けてください。*衣服についた場合は、すぐに拭き取りベンジン・シンナーなどでもみ取ってください。*使用後は速やかに容器のフタを密閉し、冷暗所に保管して下さい。*使用した筆、混合容器などは、硬化する前に「クリアー樹脂専用うすめ液」(別売)かツールクリーナー(別売)で洗浄してください。*幼児の手の届かないところに保管し、子供がいたずらしないように注意してください。*用途以外には使用しないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする