曜日別特売
- ファイブミニ 大塚製薬 04264308

正面画像

ファイブミニ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(100mL×6本)
注文コード
04264308
品番
-
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥777
販売価格(税別)
¥719

美味しく手軽にトクホのセンイ
現代人に不足しがちな食物センイ(1本に6,000mg)を手軽に美味しく摂取できます。おなかの調子を整えることが認められた特定保健用食品です。

備考
カリウム:検出せず(分析値),リン:検出せず(分析値),ヨウ素:検出せず(分析値)
名称
炭酸飲料
表示単位
1本(100ml)
原材料
糖類(砂糖、ぶどう糖果糖液糖、オリゴ糖),ポリデキストロース(アメリカ製造)/ビタミンC,炭酸,酸味料,香料,トマト色素,調味料(アミノ酸)
栄養成分
エネルギー:50kcal,タンパク質:0g,脂質:0g,炭水化物:18.5g(糖質:12.5g、食物繊維:6g),食塩相当量:0.03g,ビタミンC:300mg,関与成分ポリデキストロース:7.0g

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「医薬部外品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする