曜日別特売
- 平台車 樹脂製 PP車輪 自在×2・固定×2 モノタロウ 04267699

- 平台車 樹脂製 PP車輪 自在×2・固定×2 モノタロウ 04267699
- 平台車 樹脂製 PP車輪 自在×2・固定×2 モノタロウ 04267699
- 平台車 樹脂製 PP車輪 自在×2・固定×2 モノタロウ 04267699
- 平台車 樹脂製 PP車輪 自在×2・固定×2 モノタロウ 04267699
- 平台車 樹脂製 PP車輪 自在×2・固定×2 モノタロウ 04267699
モノタロウ

平台車 樹脂製 PP車輪 自在×2・固定×2

(38件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1台注文コード04267699品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャスターは自在×2個・固定×2個で
価格にとことんこだわった樹脂製平台車になります。
コンパクトなサイズで軽量なのでお手軽に使用できます。

用途運搬用途に耐荷重(kg)80荷台寸法(mm)495×365床面高さ(mm)115質量(kg)1.86ブラック材質(車輪)ポリプロピレン車輪幅(mm)22.5ブレーキ有無なしキャスター自在×2個、固定×2個キャスター径(Φmm)75特性軽量材質(荷台)樹脂スタッキング可否不可連結可否不可
注意
※積載荷重を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
04267699-61730918-- 平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ 61730918平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4モノタロウ1台
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
04267699-84937554-- 平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4 モノタロウ 84937554平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4モノタロウ1台
2,198
税込2,418
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:38
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-17
用途: ストーブの入れ替え時
医療・福祉・介護関連業

年齢を重ねて荷物の出し入れがキツイですね この時威力発揮します

対象商品 : 04267699
2024-09-04
用途: 仕事作業用
宮内建材

エンジンウェルダーを載せてます。大きさピッタリで満足です。このような台なんてホームセンターでもいいのがないので、最初からモノタロウで検索です。

1が参考にしています
対象商品 : 04267699
2024-05-18
用途: 女性スタッフばかりの店舗での重い商品の移動
株式会社クエール卸売・小売業

とても軽いので、使わない時も持ち運べてよいです!載せたまま移動させたりもしやすいですので
計3台購入しました

対象商品 : 04267699
2023-12-06
用途: 重量物の移動
医療・福祉・介護関連業

転がりもスムーズで良い。なめらかにうごくので安心して使える。

対象商品 : 04267699
2023-11-28
用途: 包装資材保管
株式会社製菓川喜多製造業

購入しやすい価格で、しっかり作られており、必要十分

対象商品 : 04267699
2023-08-04
用途: 酒小売業
卸売・小売業

重いものばかりの仕事なので、楽に使えて大変役に立ちます!

対象商品 : 04267699
2023-10-16
用途: プラスチックコンテナを置く
製造業

質と値段は納得ですが、置いたものが若干滑りやすいように感じます。

対象商品 : 04267699
2023-02-04
用途: 機械の移動用

価格のわりに動きがよく使い勝手はないい。
連結もできるとなおよい

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする