曜日別特売
- ミノンアミノモイスト エイジングケア デイクリームUV 第一三共ヘルスケア 04268368

正面画像

ミノンアミノモイスト エイジングケア デイクリームUV

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(30g)
注文コード
04268368
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
¥2,698

紫外線カットをしながら、シワ改善もできるUVクリーム
これ1つで美容クリーム・UVカット・化粧下地の1本3役。
紫外線をカットしながら、シワを改善。うるおってハリのある明るい肌へ。
敏感肌を考えたダブルの有効成分配合処方。
シワを改善し、しみそばかすを防ぐ
1「ナイアシンアミド」、肌あれを防ぐ「グリチルリチン酸2K」配合。
SPF50+ PA++++で紫外線から肌を守る。紫外線吸収剤フリー。
敏感肌を考えたやわらかな使い心地の化粧下地。淡いピンクベージュカラー。
うるおいで満たしバリア機能をサポートする「9種の保潤アミノ酸
2」、キメを整え肌に透明感を与える「2種の清透アミノ酸
3」、ハリを与えつや肌に導く「ハリシェイプペプチドWR
4」配合。
製薬会社が皮膚科学に基づき、敏感肌・年齢肌を考えた処方。

成分
<有効成分>ナイアシンアミド,グリチルリチン酸2K
<その他の成分>水,軽質イソパラフィン,トリオクタン酸グリセリル,微粒子酸化チタン,BG,濃グリセリン,パルミチン酸オクチル,テトラシロキサン,ジメチコン,PEG-9ポリジメチルシロキシエチルジメチコン,メチルフェニルポリシロキサン,ジイソステアリン酸ポリグリセリル,ジメチルジステアリルアンモニウムヘクトライト,水酸化AI,ステアリン酸,合成金雲母,塩化Na,POE・ジメチコン共重合体,フェノキシエタノール,マイカ,天然ビタミンE,メチルハイドロジェンポリシロキサン,N-アセチル-L-ヒドロキシプロリン,ヒスチジン,L-バリン,ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル・オクチルドデシル),トリプトファン,トレオニン,L-リシン塩酸塩,セリン,L-ロイシン,プロリン,グリシン,アラニン,アルギニン,2-メタクリロイルオキシエチルホスホリルコリン・メタクリル酸ステアリル共重合体,水添大豆リン脂質,ヤシ油脂肪酸水解コラーゲンK,ラウリン酸ポリグリセリル,n-オクチルシリル化酸化チタン,n-オクチルシリル化黄酸化鉄,n-オクチルシリル化ベンガラ,酸化チタン、ベンガラ
用途
敏感肌も使えるシワ改善アイテムをお探しの方,紫外線などの外部刺激をうけやすい方,肌なじみのよい化粧下地をお探しの方
効能
シワを改善する。肌あれ。あれ性。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。
医薬品医療機器等法
医薬部外品
注意
※1 メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ
※2 L-バリン、トレオニン、セリン、L-ロイシン、プロリン、ヒスチジン、グリシン、アラニン、アルギニン
※3 L-リシン塩酸塩、トリプトファン:保湿
※4 ヤシ油脂肪酸水解コラーゲンK

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする