曜日別特売
- ミノンアミノモイスト モイストチャージローションⅡもっとしっとりタイプつめかえ用 第一三共ヘルスケア 04268377

正面画像

ミノンアミノモイスト モイストチャージローションⅡもっとしっとりタイプつめかえ用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個(130mL)
注文コード
04268377
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

とろりとした使い心地でリッチなうるおい もっとしっとりタイプ
みずみずしく角質層に水分を保ちます。
うるおいで満たし、キメが整った、やわらかで透明感のある肌へ。

用途
化粧水でもしっかりうるおいを与えたい方,とろみタイプがいいけれど、皮膜感や上滑り感が苦手な方肌の乾燥が気になる時に,化粧水が入りにくいと感じる時に
成分
水,グリセリン,BG,プロパンジオール,メチルグルセス-20,バリン,トレオニン,セリン,ロイシン,プロリン,ヒスチジン,グリシン,アラニン,アルギニン,ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル),ポリクオタニウム-61,リシンHCl,カルノシン,グルコシルルチン,ホスホリルオリゴ糖Ca,グリセリルグルコシド,グルコシルヘスペリジン,グリチルリチン酸2K,PEG-75,キサンタンガム,クエン酸,ベタイン,トリイソステアリン酸PEG-50水添ヒマシ油,クエン酸Na,PEG-60水添ヒマシ油,トコフェロール,セテス-20,PCA-Na,ココイルアルギニンエチルPCA,ペンテト酸5Na,1,2-ヘキサンジオール,水添レシチン,ラウリン酸ポリグリセリル-10,ヒアルロン酸Na,加水分解ヒアルロン酸,フェノキシエタノール

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする