C-883 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 04268779

物写真

C-883 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 04268779
C-883 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 04268779
C-883 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 04268779
C-883 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 04268779
C-883 盗難防止シートベルトワイヤーロック DELTA(デルタ) 04268779

盗難防止シートベルトワイヤーロック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
赤(ワイヤーカバー)
注文コード
04268779
品番
C-883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
¥4,398

ワイヤータイプなのでラクラク取付・ラクラク収納!
簡単!シートベルトソケットにワンタッチ装着。
軽量!柔軟性のあるワイヤータイプだから軽量で収納もコンパクト。
目立つ!車外からの視覚的な防犯効果も抜群。

用途
車の盗難・いたずら防止。
色
赤(ワイヤーカバー)
付属品
鍵3本
材質
ロック部:ABS樹脂・スチール、シリンダー:亜鉛、ワイヤー被膜:PVC、保護カバー:ポリエステル
全長(mm)
685
質量(g)
456
注意
※本製品は、取り外しスイッチがシートベルトバックル上面にある形状以外では使用できません。万が一、他の形状のバックルに装着すると、ワイヤーロックが取り外せなくなる場合があります。
※キズ防止保護テープを付属していますが、装着状態や脱着の仕方によっては、多少ステアリング等にキズが付いてしまう恐れがあります。予めご了承願います。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用防犯・セキュリティー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする