本体画像
JB(日本ボデーパーツ工業)
LED前部上側端灯 E規格品
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
04268946
品番
JB506CC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
高輝度LED採用。視認性の良いレンズカット。レンズ交換が可能でありながら、防水性にも優れる。
ECE-R7 基準認可取得品
ネジM4×25(2本)・M4フランジナット(2個)付き
消費電力(W)
0.6
定格電圧(V)
24
発光色
白
耐水性
JISD0203D3相当
主材質
ベース:ABS樹脂グレー / レンズ:耐熱アクリル樹脂