※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
PCEP 協約型プラグイン 小型動力分電盤(アイセーバコンパクト) 基本タイプ 主幹漏電
PCEP40-14C
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
分岐回路数・適合キャビネット
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
分岐回路数
14
適合キャビネット
B20-614C
注文コード
04270127
品番
PCEP40-14C
参考基準価格(税別)
¥461,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
小型動力分電盤 基本タイプ
用途
・主幹 漏電ブレーカ ・屋内用
色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
深さ(mm)
200
寸法縦(mm)
1400
寸法横(mm)
600
分岐回路数
14
保護等級
IP2XD(屋内用)
予備回路数
0
主幹容量(A)
400A GE 403A 3P 400A(FV(100/200/500mA切換))
適合キャビネット
B20-614C
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカー
分岐ブレーカ種類
プラグインユニット付スリム3Pサーキットブレーカ
分岐内容
NX53PS3P30A
注意
※・三相3線式 ・塗装色にご注意ください(代表画像はクリーム色となります)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600