曜日別特売
8080-44 SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所 04271500

 

8080-44 SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所 04271500
8080-44 SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所 04271500
8080-44 SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所 04271500
8080-44 SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所 04271500
8080-44 SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44 佐藤計量器製作所 04271500

SKー1260用オプションセンサ SKーS111Kー30センサ 8080-44

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
04271500
品番
8080-44
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

SK-1260用オプションセンサです。

用途
真空調理用。
トラスコ品番
723-8241
材質
感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコン
コード長さ(m)
1.1
感温部(mm)
30
測定温度範囲(℃)
0~200
プローブ長(mm)
Φ1.0×30
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小表示(℃)
0.1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする