佐藤計量器製作所
SK-1260用オプションセンサ SKーS111Kー100センサ 8080-46
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
04272060
品番
8080-46
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
SK-1260用オプションセンサです。
用途
真空調理用。
トラスコ品番
723-8239
材質
感温部:SUS304 、握り手部:SUS303、コード:シリコン
コード長さ(m)
1.1
感温部(mm)
100
測定温度範囲(℃)
0~200
プローブ長(mm)
Φ1.0×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小表示(℃)
0.1