LK25BMHT 接液部リペアーパーツキット LK-25BMHT ヤマダコーポレーション 04273137

LK25BMHT 接液部リペアーパーツキット LK-25BMHT ヤマダコーポレーション 04273137
LK25BMHT 接液部リペアーパーツキット LK-25BMHT ヤマダコーポレーション 04273137
LK25BMHT 接液部リペアーパーツキット LK-25BMHT ヤマダコーポレーション 04273137
LK25BMHT 接液部リペアーパーツキット LK-25BMHT ヤマダコーポレーション 04273137

接液部リペアーパーツキット LK-25BMHT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04273137
品番
LK25BMHT
参考基準価格(税別)¥38,500販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-25/P25 BAHT/BSHT/BFHTの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-25/P25 BAHT/BSHT/BFHT接液部用。
NDP-25/P25 BAHT/BSHT/BFHTの接液部補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-2624
セット内容
640044Oリング(4個)、770691ボール(4個)、640134Oリング(2個)、771363ダイアフラム(2個)、640154Oリング(2個)
材質
パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(S45C)
呼び径(mm)
25
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
160
騒音値(dB)
81
吐出量(L/min)
160
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL/min)
160000
吐出口径
1
接続口径(Φmm)
9.5
ポンプ口径
1
移送可能周囲温度(℃)
0~80
最大吐出量(L/h)
9600
使用可能粘度(mPa・s)
液比重/8000
注意
※対象機種:YAMADA NDP-25BAH/T・NDP-P25BAH/T・NDP-25BSH/T・NDP-P25BSH/T・NDP-25BFH/T

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする