曜日別特売
41883 手指消毒用マルチスタンド SARAYA(サラヤ) 04273451

手指消毒用マルチスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04273451
品番
41883
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
¥34,980

ディスペンサーをスタンドで使用したいときに便利です。
本体に取り付ける取付金具(別売オプション品)を交換することでノータッチ式ディスペンサー(UD-9600、UD-8600、 GUD-1000、 GUD-500など)と足踏み式ディスペンサー(HC-600)に対応可能です。
高さも自由に調節できます。
本商品だけでは、各機種の取り付けはできませんので、ご注意下さい。

用途
ディスペンサーをスタンドで使用したいときに。
トラスコ品番
176-2068
幅(mm)
1055
高さ(mm)
84
奥行(mm)
410
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする