LK20BPT 接液部リペアーパーツキット LK-20BPT ヤマダコーポレーション 04274702

LK20BPT 接液部リペアーパーツキット LK-20BPT ヤマダコーポレーション 04274702
LK20BPT 接液部リペアーパーツキット LK-20BPT ヤマダコーポレーション 04274702
LK20BPT 接液部リペアーパーツキット LK-20BPT ヤマダコーポレーション 04274702
LK20BPT 接液部リペアーパーツキット LK-20BPT ヤマダコーポレーション 04274702

接液部リペアーパーツキット LK-20BPT

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
04274702
品番
LK20BPT
参考基準価格(税別)¥78,500販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-20/P20 BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。
一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。

用途
YAMADA NDP-20/P20 BPT接液部用。
NDP-20/P20 BPTの接液部補修に。
付属品
部品分解図、パーツリスト
トラスコ品番
260-1111
セット内容
643033Oリング(8個)、770736ボール(4個)、780137バルブシート(4個)、771083ダイアフラム(2個)、643013Oリング(4個)、640151Oリング(2個)
材質
パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)
呼び径(mm)
20
使用圧力範囲(MPa)
ポンプ単体空気/0.2~0.7
最大流量(L/min)
100
騒音値(dB)
84
吐出量(L/min)
100
最高圧力
7bar
最大吐出圧力(MPa)
0.7
吐出量(mL/min)
100000
吐出口径
46085
接続口径(Φmm)
6.5
ポンプ口径
46085
移送可能周囲温度(℃)
0~60
最大吐出量(L/h)
6000
使用可能粘度(mPa・s)
液比重/8000
注意
※対象機種:YAMADA NDP-20BPT・NDP-P20BPT

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする