- 用途
- バックホー用アタッチメント
- 全長(mm)
- 1642
- 質量(kg)
- 380
- ピン間距離(mm)
- 270(取付許容範囲240mm~300mm)
- 付属品
- スパナ、油圧ホース5本、ピン2本、ブッシュ4個
- 参考
- CAT(参考機種):307D, 308DCR IHI(参考機種):IS70, IS70-2 コベルコ(参考機種):SK60-2, SK60-3, SK75UR-1, SK75UR-2, SK03, SK03-1, SK03-2, SK035, SK60-1, SK60SR, SK70SR, SK75UR-3 コマツ(参考機種):10HQ-2, 10HT-2, PC100N, PC60-1(1001~3000), PC60-2(3001~3800), PC60-3(3801~), PC60-5, PC60-6, PC60-6 アバンセ, PC60-7, PC60U-1, PC60U-2, PC60U-3, PC60U-5, PC70-1, PC70-6, PC70-7, PC70FR, PC75US, PC75US-3, PC75UU-1, PC75UU-2, PC75UU-3, PC78US-5, PC78US-7, PC80-1(1001~), PC80-3, PC90 アバンセ, PW60-1, PW60-3 ハニックス(参考機種):S&B800, S&B800-2 ヤンマー(参考機種):B7Σ 住友建機(参考機種):S140AJ, S140J, LS1600FJ2, LS1600J, S160EA, S160EJ, S160FA, S160FJ, S160J, SH60, SH60-2, SH75U, SH75UJ, SH75X-2, SH75X-3 日立(参考機種):EX60-5, EX70LCK-5(解体仕様), EX75UR-5, ZX70, ZX75UR, ZX75US, ZX80LCK
- 配管
- 共用(往復)
- 最大開口径(mm)
- 1400