油圧式ハサミ

油圧式ハサミ - NAKATAKI油圧式ハサミ - NAKATAKI油圧式ハサミ - NAKATAKI油圧式ハサミ - NAKATAKI油圧式ハサミ - NAKATAKI油圧式ハサミ - NAKATAKI油圧式ハサミ - NAKATAKI

解体現場・工事現場・林業など沢山の現場で活躍!

参考品番
CAT(参考機種)
【ピン径35MM】ME30 MM30CR MM30SR-1 MM30SR-2 MM30SR-3 MS030 MS035(6002~) MX35 MXR30 MXR35
【ピン径40MM】303.5 304 030ESR 030SR 040ESR 040SR 303CCR 303CR 303CSR 303ECR 303SR 304CR 304CSR ME35 ME40 ME45 MM30 MM30B MM30T MM35 MM35T MM40CR MM40SR MM40T MM45 MM45B MM45T MS030-1 MS035(~6001) MS03M(2001~5000) MS040(E5C-03162) MS040(新型) MS04M-1 MS04M-2 MS04M-3 MX45 MX55 MXR50 MXR55
【ピン径45MM】050SR 304CCR 304CR 305CCR 305CR 305E2CR
IHI(参考機種)
【ピン径35MM】IS30F IS30FX IS30G IS30GX IS30GX2 IS30GX3 IS30LE IS30S-2 IS30UJ IS30V4 IS30VX IS30VX3 IS32J
【ピン径40MM】IS015 IS35F IS35F-2 IS35G IS35GX IS35J IS35JX IS35S IS35UJ IS38UJ-2 IS40UJ
【ピン径45MM】IS018 IS40F IS40F2 IS40G IS40GX IS40GX-2 IS40GX-3 IS40JX IS40NX IS40S IS40S-2 IS45J-1 IS45J-2 IS45NX IS45UJ IS50VX
クボタ(参考機種)
【ピン径40MM】K030 K035 K038 KH030 KH033 KH30SRG KH70 KH90 KX030 KX033 PC RX301 RX302 RX303 RX305 RX306 RX403 RX405 RX406 U30-5 U30-6α U35-3 U35-5 U35-6 UHM15
【ピン径45MM】FX045 K040 K045 KH040 KH045 KH045HG KX045 RX501 RX502 RX503 RX506 U40-3 U40-3S U40-5 U45 U50-3
コベルコ(参考機種)
【ピン径35MM】SK30SR(ビートル) SK30SR-1 SK30UR-1 SK30UR-2
【ピン径40MM】SK032 SK035 SK035-2 SK30SR-2 SK30SR-3 SK30SR-5 SK30SR-6 SK30SR-7 SK30UR-3 SK30UR-5 SK30UR-6 SK35SR-1 SK35SR-2 SK35SR-3 SK35SR-5 SK38UR
【ピン径45MM】SK042 SK045 SK045-1 SK045-2 SK045クーペ SK40SR(~PH1999) SK40SR-1(PH2001~) SK40SR-2 SK40SR-3 SK45SR(ビートル) SK45SR-2 SK45SR-3 SK50SR-5 SK50UR-1 SK50UR-2 SK50UR-3
コマツ(参考機種)
【ピン径35MM】PC30-1 PC30-2 PC30-3 PC30-5 PC30-6 PC30FR(11001~) PC30MR-3 PC30MR-5 PC30UU-3 PC30UU-5 PC30UU-6 PC38UU-1 PC38UU-3
【ピン径38MM】PC30FR古いタイプ PC40FR
【ピン径45MM】PC40-1 PC40-1(4501~) PC40-2 PC40-3 PC40-5(~6000) PC40-6 PC40-7 PC40-7アバンセR PC40MR PC40MR-2 PC40MR-3 PC45-1アバンセR PC45MR PC45MR-1 PC45MR-5 PC45R-8 PC50FR PC50MR-2 PC50UD-2(モノブーム) PC50UU-1(~8000) PC50UU-2(8001~)
ハニックス(参考機種)
【ピン径35MM】H30 N350 N360 S&B300
【ピン径40MM】H45 N41 N45 N450-1(N4540051~0126) N450-2(N4540127~) S&B30 S&B30R S&B30S S&B30S-2 S&B480 S&B500 S&B550 S&B580SR
参考品番 ヤンマー(参考機種):
【ピン径35MM】B3U B3U-3 YB30
【ピン径38MM】B-3 B30U B32 B3-2 B32-2 B3-3A B3-5B B3-6A B37 B3-7 B37-2 B37U B37UZ B-3M B3Σ-5 B3Σ-6 B3Σ-6A B4-7 B4Σ VIO30 VIO30 VIO30-1 VIO30-5 VIO30-6 VIO35-1 VIO35-3 VIO35-5 VIO40 VIO40(注:VIO40-1はGV-20) YB301 YB351 YB401 スーパーVIO30-1 スーパーVIO30-3
【ピン径40MM】B30U-PR1 B40U
【ピン径45MM】B5 B50-1 B5X VIO40-1 VIO40-2 VIO40-5 VIO40-5B VIO45 VIO50 YB1600 YB1800 YB40 YB45 YB451VX YB501
住友建機(参考機種)
【ピン径35MM】LS900FXJ SH30UJ SH30UJ-2 SH30UJ-3
【ピン径38MM】S90EJ
【ピン径40MM】S100 S100F2 S100F3 S100FX S100FX2 SH32J SH35J
【ピン径45MM】SH45J
日立(参考機種)
【ピン径35MM】EX30UR-3
【ピン径40MM】EX50UR EX50URG ZX30U-2 ZX30U-5B ZX30UR-2 ZX30UR-5B ZX35U ZX40UR-5A ZX40UR-5B
【ピン径45MM】EX40-1(1B7-00101~) EX40-2(1B8-0351~) EX40G EX40G-2 EX40U EX45 EX45-2 EX50U-1 UH-M20 ZX40U-1 ZX40U-2 ZX40U-5B ZX50U-1 ZX50U-2
北越(参考機種)
【ピン径40MM】AX30
【ピン径45MM】AX40 AX40U-3 AX45 AX50U-6B
付属品
・バケットピン2本
・ブッシュ4個
・スペーサーシム(必要な場合のみ)
・ツールボックス
・油圧ホース2本
※ワンタッチは付いておりません
用途
バックホー用アタッチメント
全長(mm)
1170
質量(kg)
160
色
レッド
板厚(mm)
12
アーム寸法(mm)
幅:135~201
最大開口(mm)
幅:1050
ピン径(Φmm)
35・38・40・45・50
クラス
(t)3.0~5.0
ピン間距離(mm)
220(取付許容範囲170~230mm)
内容量
1個
注意
※必ずお読みください
※ご使用の機械の配管設備がアタッチメントに適合するかご確認ください。
※油圧ホースを繋ぐ際のアダプター(エルボ)は、お客様でご用意ください。
※本体にはガスを入れ準備しておりますので、ガスは補充せずご使用ください。
※記載の適合機種はあくまで参考機種になります。お客様の機種に適合しない場合もございますので、実機の寸法をご確認の上ご注文ください。
※掲載機種は一例です。その他多数の機種に対応しております。
※アーム幅はスペーサーシムにて対応いたします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※重量物のため荷降ろしにフォークリフト等が必要です。ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅の方、ご自身で荷下ろしができない方は西濃運輸支店止めでの発送が可能です。4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04431888#96-PB-K220
オープン
¥389,800
¥428,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フォークリフト・産機・建機用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする