※画像はイメージです
Canon
両面マット名刺用紙 MM-101
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(100枚)
注文コード
04280092
品番
MM-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
両面マット名刺用紙 100枚入り。
フチなし印刷と両面印刷が可能な原寸サイズの名刺用紙です。トランプなども作れます。
サイズ
名刺
白色度(%)
ISO白色度:101
紙厚(mm)
0.25
坪量(g/m
2
)
234
グリーン購入法
適合
カテゴリー
名刺用紙
注意
※対応機種は、メーカーサポートサイトをご確認ください。