フランジブロワー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
04280512
品番
KF-50
参考基準価格(税別)¥52,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
¥51,980

独特の設計による専用モータと高性能のファンは小形で軽量ながら、最大の風圧と風量を発生します。
モータは全閉形、ベアリングは密封形の採用により煩雑な保守の心配はありません。
洗練されたデザインはスマートな外観と堅牢な構造を誇っております。

用途
送排風・集塵
質量(kg)
4
出力(kW)
0.05
電流(A)
(50Hz)0.31(60Hz)0.28
口径(Φmm)
50
電源電圧(V)
3Φ200
回転数[50Hz](min-1[r.p.m])
2950
回転数[60Hz](min-1[r.p.m])
3510
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
2.2/2.6
風圧(kPa)
(50Hz)最高0.29/(60Hz)最高0.42

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする