岡崎精工
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
1.1
刃長
3.5
注文コード
04293895
品番
SED2A011
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
3.5
全長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
1.1
材質
超硬合金
刃数
2