岡崎精工
超硬スクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(Φmm)
5.3
刃長
15
注文コード
04294315
品番
SED2A053
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長
など
112
種類から選べます
他の種類を見る
刃長
15
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
5.3
材質
超硬合金
刃数
2