岡崎精工
ミディアムスクエアエンドミル 2枚刃・OKコート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径(Φmm)
10
1
2
3
4
5
6
8
10
12
シャンク径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
刃長
30
4
8
12
16
20
22
24
30
36
刃長(mm)
30
4
8
12
16
20
22
24
30
36
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
04295453
品番
SED2MA100
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
刃長
30
全長(mm)
70
刃長(mm)
30
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金
刃数
2
刃径(Φmm)
10
表面処理
OKコートプレミアム