曜日別特売
KJRA/NT M10 14H KYOJINナット 由良産商 04341246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KJRA/NT M10 14H KYOJINナット 由良産商 04341246
KJRA/NT M10 14H KYOJINナット 由良産商 04341246
KJRA/NT M10 14H KYOJINナット 由良産商 04341246

KYOJINナット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1パック(1本)
内容量1パック(1本)注文コード04341246品番KJRA/NT M10 14H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥721
販売価格(税別)
655

M10ボルトの引張破断荷重、12200N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】

用途ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他材質PA66+ガラス繊維60%黒色高さH(mm)14ねじ径M10平径(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする