曜日別特売
T- 6×12 テープ付きOPP袋 モリヤマ化成 04342716

テープ付きOPP袋

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1パック幅(mm)60高さ(mm)120+40注文コード04342716品番T- 6×12
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

小物雑貨などのラッピングに便利なテープ付きのOPP袋です。

材質ポリプロピレン幅(mm)60厚さ(mm)0.03透明高さ(mm)120+40種類平袋(テープ付)入数(枚)100テープあり
注意
※・この製品の保管は高温・多湿・直射日光をさけてください。 ・食品には使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする