FT643-81 精密ピンセット HAKKO(白光) 04343679

FT643-81 精密ピンセット HAKKO(白光) 04343679
FT643-81 精密ピンセット HAKKO(白光) 04343679
FT643-81 精密ピンセット HAKKO(白光) 04343679
FT643-81 精密ピンセット HAKKO(白光) 04343679
FT643-81 精密ピンセット HAKKO(白光) 04343679

精密ピンセット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
先端形状曲がり
内容量1丁注文コード04343679品番FT643-81
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

先端幅0.15mmにより、0402(mm)サイズを含む微細部品を確実に把持できます。高剛性設計により、ワーク接触時でも先端がたわみにくく、先端形状を安定して維持します。正確な把持で、再現性の高い精密作業を実現します。非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。板厚を最適化することで適度なバネ性を実現します。軽い力で先端を閉じられるため、指への負担を軽減し、長時間の精密作業でも快適に使用できます。

用途
電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなどに
先端形状
曲がり
材質
ステンレス(SUS304)
全長(mm)
125
質量(g)
14
タイプ
作用:通常
最大開き(mm)
7.5
板厚(mm)
1
先端幅(mm)
0.15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする