FACOM
FACOM(ファコム) グラファイト DIN エンジニアハンマー 0.58kg | 205C50
商品レビューを投稿する
73日以内出荷
返品不可
73日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04346155
品番
205C.50
参考基準価格(税別)
¥6,236
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
人間工学に基づいたグラファイトコアの安全なハンドルです
形状
四角
幅(mm)
27
全長(mm)
320
規格
CEマーク、DIN 1041、ISO 15601、NF ISO 15601
全高(mm)
122
材質(ハンドル)
グラファイト
材質(ヘッド)
鋼鉄