ヤマダコーポレーション
防音ボックス屋内
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
389-7432
注文コード
04347599
品番
N75FKHT-2006-I
参考基準価格(税別)
¥3,270,000
販売価格(税込)
¥3,077,800
販売価格(税別)
¥
2,798,000
バスケットに入れる
防音ボックスはファンの騒音を軽減するもので、防音材にはグラスロンウールGW-420(K-40)を使用し効果は約10db得られます。
トラスコ品番
389-7432
周波数(Hz)
ファン周波数:60
ダクト径(Φmm)
248
箱寸法(mm)
W1280×D1185×H1290
取付ファン
NSB-7500KHT
設置場所
屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません