ヤマダコーポレーション
防音ボックス屋内
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
46日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
トラスコ品番
389-7393
注文コード
04347782
品番
N22FKHT-2005-I
参考基準価格(税別)
¥1,730,000
販売価格(税込)
¥1,647,800
販売価格(税別)
¥
1,498,000
バスケットに入れる
防音ボックスはファンの騒音を軽減するもので、防音材にはグラスロンウールGW-420(K-40)を使用し効果は約10db得られます。
トラスコ品番
389-7393
周波数(Hz)
ファン周波数:50
ダクト径(Φmm)
173
箱寸法(mm)
W1000×D800×H1000
取付ファン
NSB-2200KHTファン
設置場所
屋内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません