曜日別特売
IT7020-K200 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業) 04348000

代表画像

IT7020-K200 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業) 04348000
IT7020-K200 隠し棚受 LAMP(スガツネ工業) 04348000

隠し棚受

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード04348000品番IT7020-K200
参考基準価格(税別)¥3,230販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

金物のまったく見えない棚が制作できる棚受金具です。
IT7020型の固定タイプで、棚受を棚板に固定できます。
IT7020-K200とIT7020-K400が新しく加わりました。

注意
※下表の耐荷重は、棚受取付面から重心までの距離が100mmの場合の数値です(棚板の荷重も含む)。
※棚受とブラケットはセットになっています。合わせてご使用ください。
※取り付ける壁面は、硬い木材など強度のある材料をご使用の上、固定ねじはしっかりと締めてください。本体が脱落する恐れがあります。
※支持ピンの先端側を0.5~1°程度迫り上げてから棚を取り付けてください。
※輸入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。また、海外特有の基準で「寸法・色調・作動感のばらつき」が大きく、日本国内の常識とは異なる製品もございます。予めご了承いただいてご使用いただくか、お問い合せください。
※メーカーは、お客様のニーズを満たすべく、世界の家具金物・建築金物・産業機器部品を長年に渡りご紹介をさせていただいております。メーカー独自の厳しい品質管理を要求しておりますが、一部ご期待に沿わない製品もございます。現品をご確認いただき、ご理解の上、ご使用くださいますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする