曜日別特売
DNJFDBXMAG20V2 DEEN折り畳みコンテナ マットアーミーグリーン 20L DEEN 04348850

DNJFDBXMAG20V2 DEEN折り畳みコンテナ マットアーミーグリーン 20L DEEN 04348850
DNJFDBXMAG20V2 DEEN折り畳みコンテナ マットアーミーグリーン 20L DEEN 04348850
DNJFDBXMAG20V2 DEEN折り畳みコンテナ マットアーミーグリーン 20L DEEN 04348850

DEEN折り畳みコンテナ マットアーミーグリーン 20L

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04348850
品番
DNJFDBXMAG20V2
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

段積み可能な折りたたみ式コンテナ
50L折り畳みコンテナの上に2個並べて積むことができます。 段積み時でも横から物の出し入れが可能 (短辺×1面)
小物、工具の整理整頓に便利

寸法(mm)
360×260×280
耐荷重(kg)
20

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする