TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251

TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251
TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251
TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251
TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251
TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251
TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251
TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251
TAN-968 手すり付きアルミステップ TASSCOM 04353251

手すり付きアルミステップ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
質量(kg)約9.0
内容量1個注文コード04353251品番TAN-968
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

気になるちょっとした怖い段差を解消してくれるステップ台に、手すりがついてさらに安全で便利になりました。
手すりが付いているから昇り降りする時のちょっとした不安を解消してくれます。
足元にはアジャスターが付いているので土の上などの地面の高さにバラつきがあるところでも設置しやすい構造です。
アルミ製だから軽量で汚れにも強いから、お好きな場所に設置する時に楽です。

用途
介護に。
トラスコ品番
524-9342
質量(kg)
約9.0
材質
本体:アルミニウム(ポリエステル塗装)、スチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)67×53×116
踏ざん踏面幅(cm)
(1段)64.5×26.5
手すり
あり
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする