SP-2441-LB ズボラ勉強 要点チェックリスト 100日分 2連メモ スタンドタイプ ソニック 04357582

SP-2441-LB ズボラ勉強 要点チェックリスト 100日分 2連メモ スタンドタイプ ソニック 04357582
SP-2441-LB ズボラ勉強 要点チェックリスト 100日分 2連メモ スタンドタイプ ソニック 04357582

ズボラ勉強 要点チェックリスト 100日分 2連メモ スタンドタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色ライトブルー
内容量1個注文コード04357582品番SP-2441-LB
参考基準価格(税別)¥1,350販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

1日たった2分で「やること」「ニガテ」を一目瞭然に!100日分の勉強リスト勉強机の上など目のつくところにスタンドさせておけば、「やること」常に確認しながら勉強できる表紙が留められるバンド付で、持ち運びにも◎ 内側のバンドにページを挟んでおけば、しおり代わりにも「やること・時間」書くだけ!サクッとリスト化で勉強をスムーズに始められる

色
ライトブルー
材質
紙・PP
寸法(mm)
148×190×13、スタンド時:148×185×85

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする