ビジネスノートカバー B5

ビジネスノートカバー B5 - レイメイ藤井

ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバーB5

仕様
窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付
本体質量(g)
225
カードサイズ(mm)
収納カードサイズ:W85×H55
素材
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04355396CN1399Cブラウン220×262×9
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
04355439CN1399Kネイビー220×262×10
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする