曜日別特売

ビジネス ノートカバー

ビジネス ノートカバー - レイメイ藤井ビジネス ノートカバー - レイメイ藤井

ぴたっとスマートに閉じて、スリムに持ち歩くビジネスノートカバー

セット内容
窓付ポケット×1、カードポケット×1、Dカン付
材質
表地=合皮(PU)、窓=PVC、裏地=ポリエステル
本体質量(g)
225
適合サイズ
B5
適合カードサイズ(mm)
W85×H55
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
CN1399K 0436921104369211CN1399Kネイビー220×262×10
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
CN1399C 0436922004369220CN1399Cブラウン220×262×9
¥2,300
¥1,998
¥2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする