PE-8006-LB ポジットペンシル ソニック 04357688

PE-8006-LB ポジットペンシル ソニック 04357688
PE-8006-LB ポジットペンシル ソニック 04357688

ポジットペンシル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色ライトブルー
内容量1本注文コード04357688品番PE-8006-LB
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769

リング効果で実感!グリップについたリングにゆびをいれるだけで、自然にペンがただしくにぎれる「ポジットペンシル」!えんぴつ矯正グリップは実は削る度に付外しが超面倒。シャープタイプならそんな付外しの面倒がないから継続しやすい!折れにくい太め芯を採用!1.3mm芯は、なぞり書きなどえんぴつデビュー前のお子さまにもぴったり。(年齢目安:4歳ごろ~)グリップ・リングは、ゆびが痛くなりにくいぷにぷにシリコン製♪

色
ライトブルー
材質
PP・シリコン
寸法(mm)
45×153×28
規格
右手用
芯径(mm)
1.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする