SP-1969 貼るシラセファイル ワイド B5ノート用 A4プリント対応2つ折り ソニック 04357740

SP-1969 貼るシラセファイル ワイド B5ノート用 A4プリント対応2つ折り ソニック 04357740
SP-1969 貼るシラセファイル ワイド B5ノート用 A4プリント対応2つ折り ソニック 04357740

貼るシラセファイル ワイド B5ノート用 A4プリント対応2つ折り

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット(2枚)
注文コード
04357740
品番
SP-1969
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529

やることついついうっかりしがちなあなたへ 「できるコ」目指す、ノート管理をお手伝いプリントの科目ごちゃまぜ「整理メンドクサイ」プリントよくなくす「どこにもない…」やり忘れ「提出って今日だっけ?」の対策にノートの表紙にファイルを貼り付けて、科目ごとにノートとプリント一括管理→整理&紛失対策にやるコト出来たらファイル上部のスライドをチェック!やるコトある=赤、やる事ない(済んだ)=青で切り替えて目印に

材質
PP
寸法(mm)
(たたんだ時):179×266、(ひろげた時):331×266
収納寸法(mm)
最大308×247
適合厚さ(mm)
素材:0.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする