曜日別特売
SA900-24-SS SA900半袖B.Dニットシャツ アルトコーポレーション 04357932

SA900-24-SS SA900半袖B.Dニットシャツ アルトコーポレーション 04357932
SA900-24-SS SA900半袖B.Dニットシャツ アルトコーポレーション 04357932
SA900-24-SS SA900半袖B.Dニットシャツ アルトコーポレーション 04357932

SA900半袖B.Dニットシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
色ホワイト
サイズSS
内容量1枚注文コード04357932品番SA900-24-SS
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
¥3,898

布帛シャツにないストレッチ性、ハリコシ感を再現しているのでビジネスシーンにもマッチ。吸汗・即乾・NOアイロンでクールビズに最適な高機能ニットシャツ!!

色
ホワイト
サイズ
SS
胸囲(cm)
98
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
22
混率(%)
綿50ポリエステル50
着丈(cm)
70
機能
吸汗・即乾・NOアイロン
首廻り(cm)
35
生地
高機能ニット
注意
※ビジネスシャツ

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする