曜日別特売
19x1B 吸余水ホース BRIDGESTONE(ブリヂストン) 04367005

吸余水ホース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内径19(Φmm)
長さ7(m)
7
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
60
70
80
90
100
外径28.6(Φmm)
内容量1本注文コード04367005品番19x1B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498

豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。

用途動噴用吸水管・余水管兼用長さ(m)7内径(Φmm)19外径(Φmm)28.6最高使用圧力-95kPa~0.3MPa最小曲げ半径(mm)220参考質量(g/m)490輸送物温度範囲(℃)0~50使用可能雰囲気温度(℃)-20~60材質内管・外被:合成ゴム外被:赤外被構造筋入補強層合成繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする