曜日別特売
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199

SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199
SRS51411 クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し オークス 04373199

クイックポール 壁付け 対面・コーナー兼用室内物干し

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード04373199品番SRS51411
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

伸ばして、掛けるだけのクイック設置。
干したい時だけサッと伸ばせる壁面取付けの室内物干し。お部屋のインテリアを邪魔しません。180度可動する伸縮竿は対面でもコーナーでも自在な角度で設置できる。
伸縮竿は回すだけでロック&解除。設置と収納の動作がスムーズです。
竿の先端がループ型なので、手が届きにくい箇所でもサッと掛けられる。上部や手前に家具がある壁の奥にもサッと掛けられます。
収納時に同一壁面のフックに竿を掛け替えれば、ちょっとした壁面ハンガーとしても使えます。(※付属のフック3個使用時)
使わない時のフックはちょい掛けにも。コートやハンガー、バッグ掛けに。
ピン跡が目立たない。フックは細いピンで取り付けるので外した跡が目立ちません。賃貸住宅にもおすすめです。
取付可能な壁間距離【コーナー取付】【対面斜め取付】【対面取付】の場合:Lサイズ1801~2650mm
【同一壁面取付】の場合:Lサイズ1700~2600mm
【フックの取付高さ】縦収納の場合(床~フック下面):Lサイズ1900mm以上

用途
室内物干し(コーナー取付け、対面取付兼用タイプ)
種類室内壁付型全長(mm)約1738~2650直径(mm)太竿:29.4、細竿:25.4フック寸法(mm)約幅47×奥行38×高さ90取付可能寸法(mm)壁間距離:約1801~2650耐荷重(kg)10(干せる洗濯物の量)付属品伸縮竿1本、フック3個、ピン15本材質竿:ポリプロピレン被膜鋼管、ポリアセタール、ABS樹脂/フック:ABS樹脂/固定ピン:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)組立時間約30分(メジャー、マスキングテープ、ハンマーをご用意ください)
注意
※本製品は室内専用の物干しですので、屋外での使用はできません。また、他の用途でもご使用にならないでください。
※本製品は石膏ボード壁専用です。他の材質の壁には取付けができません。画鋲を刺してみて、抜いた針に白い粉がついたら石膏ボード壁です。石膏ボード壁以外では十分な強度が保てず、落下する恐れがあります。
※定期的に壁への固定状態を点検してください。ゆるんでいる場合は、場所を変えて付け直してください。決して同じ穴に固定ピンを刺し込まないでください。強度が不足し落下する危険があります。
※竿やフックにぶらさがったり、いたずら操作をしないでください。落下によるケガや故障の原因になります。
※使用しないとき必ず竿を収納してください。ぶつかってケガをする恐れがあります。
※フックを水平方向に引っ張らないでください。固定ピンが抜けて、落下する恐れがあります。
※洗濯物は10kgを超えて干さないでください。故障の原因となります。
※洗濯物はよく脱水して竿に干してください。
※竿に強い振動を加えないでください。故障の原因となります。
※竿に均等に干してください。 故障の原因となります。
※竿の出し入れはゆっくり行ってください。ぶつかってケガをしたり、壁などを破損する恐れがあります。
※横収納時壁面ハンガーとして使用する場合も10kgを超えて掛けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする