曜日別特売

真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)1.9材質(パッド)シリコン注文コード04373689品番VU1.5X-WS
参考基準価格(税別)¥810販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
パッド径(Φmm)1.9材質(パッド)シリコンねじ径ゴムのみ取付ねじゴムのみ硬度(パッド)55色(パッド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする