曜日別特売

真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)2.6材質(パッド)NBR注文コード04373725品番VU2X-N
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639
パッド径(Φmm)2.6材質(パッド)NBRねじ径ゴムのみ取付ねじゴムのみ硬度(パッド)60色(パッド)黒又は青
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする