VMECA
真空パッド VUシリーズ(ユニバーサル) パッドのみ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
パッド径(Φmm)
5
材質(パッド)
NBR
注文コード
04373847
品番
VU4-N
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
この商品は
パッド径・材質
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
パッド径(Φmm)
5
材質(パッド)
NBR
ねじ径
ゴムのみ
取付ねじ
ゴムのみ
硬度(パッド)
60
色(パッド)
黒又は青