VF50-PU 真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA 04375256

真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)53材質(パッド)ポリウレタン注文コード04375256品番VF50-PU
参考基準価格(税別)¥1,810販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
パッド径(Φmm)53材質(パッド)ポリウレタンねじ径ゴムのみ取付ねじゴムのみ硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする