VF90-PU 真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ VMECA 04375326

真空パッド VFシリーズ(フラット) パッドのみ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)92材質(パッド)ポリウレタン注文コード04375326品番VF90-PU
参考基準価格(税別)¥6,890販売価格(税込)¥7,577
販売価格(税別)
6,888
パッド径(Φmm)92材質(パッド)ポリウレタンねじ径ゴムのみ取付ねじゴムのみ硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする