曜日別特売

真空パッド VBシリーズ(ベローズ) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)34材質(パッド)NBRねじ径G3/8オネジ注文コード04378257品番VB30-N-M-38M
参考基準価格(税別)¥3,590販売価格(税込)¥3,947
販売価格(税別)
3,588
パッド径(Φmm)34材質(パッド)NBRねじ径G3/8オネジ取付ねじG3/8オネジ硬度(パッド)60色(パッド)黒又は青
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする