曜日別特売

真空パッド VOUシリーズ(オーバル&ユニバーサル) パッドのみ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコンパッド寸法(mm)4×20注文コード04380689品番VOU4*20-WS
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質(パッド)シリコンねじ径ゴムのみ取付ねじゴムのみパッド寸法(mm)4×20硬度(パッド)55色(パッド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする