曜日別特売

真空パッド VOCシリーズ(オーバル&カーブ) 金具付き

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個材質(パッド)シリコンパッド寸法(mm)35×110ねじ径G3/8メネジ注文コード04381608品番VOC35*110-WS-38F
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
材質(パッド)シリコンねじ径G3/8メネジ取付ねじG3/8メネジパッド寸法(mm)35×110硬度(パッド)55色(パッド)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする