曜日別特売
hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280

hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280
hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280
hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280
hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280
hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280
hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280
hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280
hobby-porsche-m8x-j3 PROST's ワールドカーカラー PROST's 04383280

PROST's ワールドカーカラー

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20g)色番M8X/J3仕様ポルシェ M8X/J3注文コード04383280品番hobby-porsche-m8x-j3
参考基準価格(税別)¥709販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。

用途
ホビー用塗料
仕様ポルシェ M8X/J3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色番M8X/J3危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用時はよく振ってからご使用ください。引火性可燃物のため火気厳禁となります。有機容体が含まれるため、取り扱い時は換気の良い部屋で、マスク・ゴーグル・手袋等の保護用具をご着用の上、作業を行なってください。
※注文を受けてからオリジナルの配合データをデジタル計量機にて正確に調色しております。注文毎の受注生産のため、発注の際は、余裕を持った量でご注文ください。
※データ調色のため、カラーコードの存在しないカラーについてはご要望にお応えできない可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: 塗装
製造業

カラーコード通りの調色で、実車と比べても差がほぼないくらいです。これならカーモデルだけでなく、実車のタッチアップにも使えるんじゃないかと思ってしまうほどです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする