曜日別特売
VBU55-PUF 真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみ VMECA 04384329

真空パッド VBUシリーズ(ベローズ&ユニバーサル) パッドのみ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)56材質(パッド)ポリウレタン注文コード04384329品番VBU55-PUF
参考基準価格(税別)¥4,690販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
パッド径(Φmm)56材質(パッド)ポリウレタンねじ径ゴムのみ取付ねじゴムのみ硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする