曜日別特売
VOBF40*80-PU-14F 真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付き VMECA 04385765

真空パッド VOBFシリーズ(オーバル&ベローズ&フラット) 金具付き

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじ径G1/4メネジ
パッド寸法(mm)42×82
内容量1個注文コード04385765品番VOBF40*80-PU-14F
参考基準価格(税別)¥11,180販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質(パッド)ポリウレタンねじ径G1/4メネジ取付ねじG1/4メネジパッド寸法(mm)42×82硬度(パッド)60色(パッド)オレンジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする