VBL10-N 真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ VMECA 04385878

真空パッド VBLシリーズ(ベローズ&ロング) パッドのみ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個パッド径(Φmm)15.5材質(パッド)NBR注文コード04385878品番VBL10-N
参考基準価格(税別)¥1,020販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
パッド径(Φmm)15.5材質(パッド)NBRねじ径ゴムのみ取付ねじゴムのみ硬度(パッド)60色(パッド)黒又は青
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする